Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09320123101 Harting Han K12/2 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 14-polig 12/2+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09320123101 Harting Han K12/2 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 14-polig 12/2+PE
09320123101 Harting Han K12/2 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 14-polig 12/2+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-116561
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320123101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Harting Han K12/2 Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 14-polig 12/2+PE | Produktgruppe: Han Com Kombinationssteckverbinder | Serie: Han K12/2
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
6mm²
Querschnitt mm² min.:
1,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG10
passend für:
16B Gehäuse
Breite:
34,0mm
Querschnitt AWG min.:
AWG16
Bemessungsstrom (A):
40A
Polzahl gesamt ohne PE:
14
Bemessungsspannung (V):
690V
Serie:
Han K12/2
Typ:
Han K12/2 Crimpanschluss
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Kategorie-Typ:
Han K-Einsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,85*
€ 31,80*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,8936*
€ 31,9236*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,96*
€ 32,22*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,5426*
€ 32,3524*
Lager 52L5J
1
€ 6,95*
ab € 34,29*
€ 68,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6202
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 32 000 6205
ab € 1,3728*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,25*
Zubehör
ILME
COB TCQ
ab € 4,33*
Zubehör
Harting
09150006204
ab € 51,47*
Zubehör
Harting
09 32 000 6208
ab € 1,3977*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,651*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,79*
Zubehör
Harting
09300161701
ab € 16,1232*
Zubehör
Harting
9320006207
ab € 19,47*
Zubehör
Harting
09150006205
ab € 48,96*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,278*
Zubehör
Harting
09 33 000 9801
ab € 8,5409*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.