Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330242616 Harting Han 24ES Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss, 24-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330242616 Harting Han 24ES Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss, 24-polig+PE
09330242616 Harting Han 24ES Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss, 24-polig+PE
09330242616 Harting Han 24ES Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss, 24-polig+PE
09330242616 Harting Han 24ES Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss, 24-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-116893
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
09330242616 Harting Han 24ES Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss, 24-polig+PE 500V, 16A: Typ: 24ES Einsatz Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 24-polig +PE Beschriftung: 1 - 24 Anschlusstechnik: Käfigzugfederanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 500V nach UL: 600V nach CSA: 600V Bemessungsstrom: Strom: 16A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,14 mm2 - 2,5 mm2 AWG: AWG26 - AWG14 Abisolierlänge: Länge: 7,0mm - 9,0mm Maße: Länge: 111,0mm Breite: 34,0mm Höhe: 34,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 24B Gehäuse Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Zuverlässiger Käfigzugfederanschluss. - Vibrationsgeprüft. - Die Verwendung des Werkzeugs (119532) wird empfohlen. - RoHS-Konform mit Ausnahme 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 24 polig
Weitere Suchbegriffe: HARTING Deutschland, Harting Steckverbinder, Harting Han Einsätze, Han E / ES / ES Press / ESS / EE / EEE Einsätze
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,29*
€ 16,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 16,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,74*
€ 16,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,8073*
€ 17,571*
Lager 52L5J
203
€ 6,95*
ab € 19,53*
€ 35,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 024 2716
ab € 13,1105*
Zubehör
Harting
09300240731
ab € 16,9056*
Zubehör
Harting
09300241431
ab € 13,5015*
Zubehör
Harting
09300240521
ab € 11,43*
Zubehör
Harting
19628240427
ab € 17,372*
Zubehör
Harting
19 30 024 0428
ab € 14,5702*
Zubehör
Harting
19 30 024 0528
ab € 17,1766*
Zubehör
Harting
19 62 824 0528
ab € 23,05*
Zubehör
Harting
09 30 024 1421
ab € 8,0637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.