Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09700142811 Harting Han STAF14 Federeinsatz (M) Schraubanschluss, 14-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09700142811 Harting Han STAF14 Federeinsatz (M) Schraubanschluss, 14-polig
09700142811 Harting Han STAF14 Federeinsatz (M) Schraubanschluss, 14-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-119295
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700142811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Harting Han STAF14 | Produktgruppe: Han STAF Einsätze für Kleinspannungen | Serie: Han STAF14
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
100°C
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Farbe:
schwarz
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Bemessungsstrom:
10A
Querschnitt AWG:
AWG16
passend für:
10A Gehäuse
Breite:
22,8mm
Polzahl gesamt ohne PE:
14
Bemessungsspannung (V):
25V AC/60V DC
Bemessungsspannung DC:
DC 60V
Bauart:
Federeinsatz (M)
Serie:
Han STAF14
Typ:
STAF14 Schraubanschluss Federeinsatz
Bemessungsstrom (A):
10A
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han STAF-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,11*
€ 12,79*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,9408*
€ 12,7956*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 13,07*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,59752*
€ 13,40752*
Lager 52L5J
12
€ 6,95*
ab € 14,25*
€ 30,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200100480
ab € 23,26*
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,2153*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,4319*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,25*
Zubehör
Harting
19620150446
ab € 33,2121*
Zubehör
Harting
09620150440
ab € 29,8906*
Zubehör
Harting
09620150441
ab € 29,8807*
Zubehör
Harting
09620150540
ab € 24,9933*
Zubehör
Harting
09620150541
ab € 31,31*
Zubehör
Harting
05200101760
ab € 29,26*
Zubehör
Harting
05200100661
ab € 19,70*
Zubehör
Harting
05200100461
ab € 16,89*
Zubehör
Harting
05200100561
ab € 15,73*
Zubehör
Harting
09200100640
ab € 22,45*
Zubehör
Harting
05200100463
ab € 23,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.