Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss Federeinsatz 09700142811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss Federeinsatz 09700142811
Schraubanschluss Federeinsatz 09700142811
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66533669
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700142811
EAN/GTIN:
     5713140102941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Schraubanschluss Federeinsatz 09700142811

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 14, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
14
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
14
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,13*
€ 12,79*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,9108*
€ 12,8056*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 13,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,58752*
€ 13,42752*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,70*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,2253*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,4519*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,5147*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 11,42*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,4739*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 9,8569*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,4011*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,2013*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,2732*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,8241*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,2417*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 5,8332*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,7457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.