Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
19410142701 Harting Han-Eco Mod.14E Buchseneinsatz (F) Schraubanschluss, 14-polig+PE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52L5J-120182
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
19410142701
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Harting Han-Eco Mod.14E Buchseneinsatz (F) Schraubanschluss, 14-polig+PE | Produktgruppe: Han Moduleinsätze für Han Eco Modular | Serie: Han-Eco Mod.14E
Weitere Informationen:
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom:
16A
Bemessungsspannung:
500V
Polzahl gesamt ohne PE:
14
Serie:
Han-Eco Mod.14E
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
500V
Kategorie-Typ:
Han Eco-Einsatz
... >
Rundsteckverbinder Metall - Kunststoff
>
Werkzeug
>
Montagewerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
harting han-eco buchse
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker harting
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,66*
€ 10,71*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,5184*
€ 10,7173*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,86676*
€ 10,91676*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,04*
Lager 52L5J
3 Tage
50
€ 6,95*
ab € 11,50*
€ 25,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52L5J
Versand:
Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52L5J
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbaugehäuse 19 41 010 0301 Harting 1 St.
Harting
19 41 010 0301
ab € 8,3714*
Zubehör
HARTING Han Eco Anbaugehäuse, M32
Harting
19411100232
ab € 22,0013*
Zubehör
HARTING Han Eco Anbaugehäuse, M32
Harting
19411100272
ab € 27,3837*
Zubehör
HARTING Han Eco Anbaugehäuse, M32, IP65
Harting
19411060272
ab € 24,2955*
Zubehör
HARTING Han Eco Koppler, M32, Gerade, Kabelmontage, IP65
Harting
19411060722
ab € 17,4969*
Zubehör
HARTING Han Eco Koppler, M32, Gerade, Kabelmontage, IP65
Harting
19411100722
ab € 19,1961*
Zubehör
HARTING Han Eco Steckverbinder-Haube, M32, IP65
Harting
19413060722
ab € 31,90*
Zubehör
HARTING Han-Eco Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 14-polig 16A Stecker, Schrauben
Harting
19410142601
ab € 6,9447*
Zubehör
HARTING Han-Eco Schutzabdeckung für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung
Harting
19410065406
ab € 10,42*
Zubehör
Harting Han-Eco Schutzabdeckung für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung
Harting
19410065405
ab € 7,24*
Zubehör
Kupplungsgehäuse 19 41 006 0722 Harting 1 St.
Harting
19 41 006 0722
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen