Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-120620 Herst.-Nr.: 64189 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 64189 HELUKABEL FÜNFNORM 1X10 mm2 AWG8 BU (blau) Einzelader blau AD 6,8mm Nennspannung Uo/U 450V/750V nach UL/CSA 600V: Typ: Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung Bauart: Einzelader blau Kabelangaben: Aufbau mm2 : 1X10 mm2 Aufbau AWG: 1XAWG8 Ader Aderdurchmesser: 6,8mm Nennspannung: Uo/U: 450V/750V UL/CSA: 600V Prüfspannung: Spannung: 2500V Mindestbiegeradius: fest verlegt: 4,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: fest UL/CSA: -40°C bis 105°C Farbe: Ader/n: blau Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - blau - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für Verlegung auf und unter Putz, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen. - Diese fünffach genormte Einzelader ist für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer konzipiert. - Für Field wiring und Factory wiring Anwendungen. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Gerätebau -Maschinenbau -Schaltanlagen -Schaltschrankbau -Verteiler -Interne Geräteverdrahtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schleppkettenleitung, Verdrahtungsleitung, helukabel litze blau, litze, litze blau, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, Einzeladern, Multinorm UL, CSA Einzeladern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,67232* | € 2,63232* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 152 | ![](/p.gif) | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,26* | € 2,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,82* | € 3,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Meter | € 4,00* | ab € 2,11* | € 3,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52L5J | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,29* | € 4,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,29* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|