Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64216 HELUKABEL FÜNFNORM 1X16mm² AWG6 OG (orange) Einzelader orange AD 9,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
64216 HELUKABEL FÜNFNORM 1X16mm² AWG6 OG (orange) Einzelader orange AD 9,0mm
64216 HELUKABEL FÜNFNORM 1X16mm² AWG6 OG (orange) Einzelader orange AD 9,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-120631
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
64216 HELUKABEL FÜNFNORM 1X16 mm2 AWG6 OG (orange) Einzelader orange AD 9,0mm Nennspannung Uo/U 450V/750V nach UL/CSA 600V: Typ: Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung Bauart: Einzelader orange Kabelangaben: Aufbau mm2 : 1X16 mm2 Aufbau AWG: 1XAWG6 Ader Aderdurchmesser: 9,0mm Nennspannung: Uo/U: 450V/750V UL/CSA: 600V Prüfspannung: Spannung: 2500V Mindestbiegeradius: fest verlegt: 5,0x Außendurchmesser Temperaturbereich: fest UL/CSA: -40°C bis 105°C Farbe: Ader/n: orange Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein Kabelaufbau: - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - orange - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Für Verlegung auf und unter Putz, in Rohren und in geschlossenen Installationskanälen. - Diese fünffach genormte Einzelader ist für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer konzipiert. - Für Field wiring und Factory wiring Anwendungen. Brandverhalten: -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Anlagenbau -Gerätebau -Maschinenbau -Schaltanlagen -Schaltschrankbau -Verteiler -Interne Geräteverdrahtung
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze, Helukabel GmbH, U.I. Lapp GmbH, Kabel & Leitungen, Einzeladern, Multinorm UL, CSA Einzeladern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,52459*
€ 3,87459*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,21*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,18*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 7,29*
7 Tage
66
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,86* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.