Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 64216 Einzelader H07V2-K 1 x 16mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S516941
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
64216
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
8.10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H07V2-K
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 16 mm²
Querschnitt (je Ader):
16 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze, 02050004725858, Helukabel, H07V2-K, ul einzelader
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,52459*
€ 3,87459*
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,21*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,18*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 7,29*
7 Tage
66
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.