| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-121864 Herst.-Nr.: 15030021209 EAN/GTIN: 4025113185389 |
| |
|
| | |
| 15030021209 Flexa FET 13PA Endtülle/Innentülle aufsteckbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 13,0mm Temperaturbereich -40°C bis 120°C: Typ: Endtülle/Innentülle Bauart: aufsteckbar offen Für Schlauch-Außendurchm.: 13,0mm Innendurchmesser: 7,8mm Maße: Höhe: 20,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 120°C Werkstoff: Innentülle/Endtülle: Polyamid (PA) Farbe: Farbton: schwarz Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Zum Schutz des Kabels, aufsteckbar auf alle Wellschläuche (PA, PP, PU). - Abdeckung der Schlauchenden. - Aufsteckbar auf alle PA-Schutzschläuche. - Zylindrische Kunststoff-Endtülle mit nach innen gezogenem Schutzrand zur Abdeckung der Schlauchenden. Übereinstimmende Angaben: Kabelschutzschläuche, Zubehör PA-Wellrohr |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLEXA GmbH + Co KG, icotek GmbH, Kabelschutzschläuche, Schutzschlauch Zubehör, Endtüllen für PA-Wellrohr |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,4758* | € 0,6758* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,48278* | € 0,68278* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,52866* | € 0,73866* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,5322* | € 0,7422* | | | | Lager 52L5J | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,49* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|