Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010130009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010130009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15010130009 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122131
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010130009
EAN/GTIN:
     4025113144416
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa US-P | Produktgruppe: Verschraubung für Spiralschutz- und Vollkunststoffschläuche | Serie: US-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP54
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Polypropylen (PP)
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-P
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
AIRflex-K / AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-A / AIRflex-GRS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 4,64463*
€ 5,59463*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,7849*
€ 6,8649*
50
Frei Haus
ab € 6,1976*
€ 7,3176*
50
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 7,78*
Lager 52L5J
52
1
€ 6,95*
ab € 7,79*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12131101011
ab € 84,66*
Zubehör
Flexa
12131101013
ab € 92,85*
Zubehör
Flexa
12131101017
ab € 122,96*
Zubehör
Flexa
12030101010
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.