Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12061809020 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 27,0mm, ID 20,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
12061809020 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 27,0mm, ID 20,0mm
12061809020 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 27,0mm, ID 20,0mm
12061809020 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 27,0mm, ID 20,0mm
12061809020 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 27,0mm, ID 20,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122545
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12061809020
EAN/GTIN:
     4025113264053
Suchbegriffe:
Feuerschutzschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
12061809020 Flexa FLEXAhightemp Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel - AD 27,0mm, ID 20,0mm Temperaturbereich -50°C bis 350°C kurzzeitig 700°C: Typ: Feuerschutzschlauch mit Silikon Mantel Bauart: FLEXAhightemp Nenngröße AD: 27,0 Serie: Spezial Schlauch Nennweite: 20,0mm Außendurchmesser: 27,0mm Innendurchmesser: 20,0mm Temperaturbereich: Einsatzbereich: -50°C bis 350°C kurzzeitig: 700°C Schutzart: IP68 Werkstoff: Grundaufbau/Innenaufbau: Calciumsilikat-Geflecht Mantel: Silikon Farbe: Farbton: rot Schlauchaufbau: - Calciumsilikat-Geflecht - rund - Silikon-Mantel Merkmale: - Wasserdicht. - Wetterfest. - Nicht brennbar. - Gute Strahlenbeständigkeit. - Überzug für Kabel und Leitungen Hydraulik-Schläuche und Kühlwasser-Schlauchleitungen. - Für den Brandschutz – vor hohen Temperaturen und offenem Feuer, Funkenflug und Metallspritzer. - Für den Unfallschutz – verhindert Verbrennungen an Armaturen, Auspuff oder heißen Metallschläuchen. Brandverhalten: -selbstverlöschend Mechanisch: -abriebfest -sehr flexibel Umgebung: -flüssigkeitsdicht -weitgehend seewasserbeständig Chemisch: -weitgehend säurebeständig Ölbeständig: -weitgehend ölbeständig Anwendungsgebiet: -Schienenfahrzeuge -Schiffsbau -Bergbau, Steinbruch/Tagebau -Hütten-, Stahl- und Walzwerken -Chemische Industrie -Erdöl Raffinerien -Glasfabriken -Stahlindustrie -Verkehrstechnik Übereinstimmende Angaben: Kabelschutzschläuche, Kabelschlauch, Hochtemperaturschlauch, Schutzschläuche
Weitere Suchbegriffe: Regenmantel, Regenschutzmantel, regenmantel, FLEXA GmbH + Co KG, Kabelschutzschläuche, Hitzeschutzschläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 22,54667*
€ 27,07667*
21 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 22,578*
€ 27,118*
15
Frei Haus
ab € 22,85067*
€ 27,32067*
16 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 23,07743*
€ 27,72743*
Lager 52L5J
6 Tage
54
1
€ 6,95*
ab € 32,71*
€ 53,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,42*
€ 63,57
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,19*
€ 62,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,15*
€ 58,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,83*
€ 55,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,59*
€ 54,25
pro Meter
ab 25 Meter
€ 41,04*
€ 48,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 36,48*
€ 43,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,71*
€ 38,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000040
ab € 1,44*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.