Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10239601020 Flexa HG-PET022 grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 8,0mm - 20,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10239601020 Flexa HG-PET022 grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 8,0mm - 20,0mm
10239601020 Flexa HG-PET022 grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile Einsatzbereich 8,0mm - 20,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125146
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239601020
EAN/GTIN:
     4025113280435
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch
Flexa HG-PET022 grau Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile | Produktgruppe: Geflechtschlauch ab 1 Meter | Serie: Spezial Schlauch
Weitere Informationen:
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften ölbeständig:
benzinbeständig, Beständigkeit Mineralöle
Temperaturbereich min.:
-50°C
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei, cadmiumfrei
Zulassungen:
Bahn
Farbe:
grau
Serie:
Spezial Schlauch
Nennweite:
25,0mm
Durchmesser Einsatzbereich min.:
28,0mm
Temperaturbereich max.:
150°C
Typ:
Hohlgeflechtschlauch PET-Monofile
Werkstoff Hohlgeflecht:
PET-Monofile (Durchmesser 0,22mm)
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Hohlgeflecht
Durchmesser Einsatzbereich max.:
38,0mm
Bauart:
HG-PET022 grau
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 5,46*
ab € 0,72667*
€ 0,93667*
21 Tage
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 0,7299*
€ 0,9399*
38 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 0,78941*
€ 1,00941*
23 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,90*
ab € 0,8142*
€ 1,0442*
Lager 52L5J
440
1
€ 6,95*
ab € 0,71*
€ 1,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.