Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15015128011 Flexa USD-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15015128011 Flexa USD-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
15015128011 Flexa USD-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126609
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15015128011
EAN/GTIN:
     4025113181077
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa USD-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht doppelt gefalztes Profil mit Kupfergeflecht | Serie: USD
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USD
passend für:
FLEXAgraff-CU-PU
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg11
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,38*
€ 14,59*
10
€ 5,95*
ab € 11,4183*
€ 14,6383*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,8849*
€ 16,4049*
Lager 52L5J
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,79*
€ 34,12*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015127009
ab € 11,13*
Ähnlich
Flexa
15015128016
ab € 15,59*
Ähnlich
Flexa
15015140021
ab € 19,77*
Ähnlich
Flexa
15015128029
ab € 26,685*
Ähnlich
Flexa
15015128036
ab € 38,51028*
Ähnlich
Flexa
15015128048
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.