Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15015128036 Flexa USD-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15015128036 Flexa USD-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15015128036 Flexa USD-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126612
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15015128036
EAN/GTIN:
     4025113181121
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa USD-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht doppelt gefalztes Profil mit Kupfergeflecht | Serie: USD
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USD
passend für:
FLEXAgraff-CU-PU
Weitere Suchbegriffe: endtülle pg36, endtülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 38,625*
€ 50,545*
2
€ 5,95*
ab € 38,51028*
€ 50,59028*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 46,6295*
€ 61,1295*
37 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 48,28504*
€ 63,18504*
Lager 52L5J
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 89,13*
€ 143,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015127009
ab € 11,13*
Ähnlich
Flexa
15015128011
ab € 11,38*
Ähnlich
Flexa
15015128016
ab € 15,59*
Ähnlich
Flexa
15015140021
ab € 19,77*
Ähnlich
Flexa
15015128029
ab € 26,685*
Ähnlich
Flexa
15015128048
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.