Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09140101711 Harting Han Andockrahmen, fest montiert, 3 Module (F) Temperaturbereich -40°C bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09140101711 Harting Han Andockrahmen, fest montiert, 3 Module (F) Temperaturbereich -40°C bis 125°C
09140101711 Harting Han Andockrahmen, fest montiert, 3 Module (F) Temperaturbereich -40°C bis 125°C
Artikel-Nr.:
     52L5J-135620
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140101711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
Harting Han Andockrahmen fest montiert | Produktgruppe: Andockrahmen | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Schutzart:
IP20
Steckzyklen:
>=10000
Bauart:
Han Andockrahmen
Bauform:
2 Module (F)
Modulaufnahme:
Andockrahmen 2, 3, 4, 6 Module
Typ:
fest montiert
passend für:
2 Module (F)
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Modular Steckverbinder
Kategorie-Typ:
Andockrahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 3,155*
€ 4,565*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,0859*
€ 4,5732*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 4,78*
2
€ 3,90*
ab € 3,575*
€ 5,065*
Lager 52L5J
9
1
€ 6,95*
ab € 5,11*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,09*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,5274*
Zubehör
Harting
09 14 002 2701
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 9,05*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 13,02*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,80*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 9,92*
Zubehör
Harting
09 14 003 2702
ab € 10,19*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 30,105*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 5,9758*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 5,47*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,3061*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 6,68*
Zubehör
Harting
09 14 012 2732
ab € 8,48*
Zubehör
Harting
09 14 012 2734
ab € 25,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.