Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136005 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, schwarz 50,8/25,4mm, 2 Zoll, WSM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136005 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, schwarz 50,8/25,4mm, 2 Zoll, WSM2
136005 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware, schwarz 50,8/25,4mm, 2 Zoll, WSM2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136005
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Meterware | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Meterware | Serie: Meterware WSM2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
schwarz
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Baugröße:
38,1/19,0mm
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Meterware
Serie:
Meterware WSM2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Meterware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136023
ab € 7,90*
Zubehör
Stecker Express
136024
ab € 7,94*
Zubehör
Stecker Express
136025
ab € 9,06*
Zubehör
Stecker Express
136026
ab € 9,83*
Zubehör
Stecker Express
136027
ab € 7,54*
Zubehör
Stecker Express
136028
ab € 8,87*
Zubehör
Stecker Express
136029
ab € 12,46*
Zubehör
Stecker Express
136030
ab € 10,82*
Zubehör
Stecker Express
136031
ab € 17,77*
Zubehör
Stecker Express
136032
ab € 13,13*
Zubehör
Stecker Express
136033
ab € 16,80*
Zubehör
Stecker Express
136034
ab € 24,83*
Zubehör
Stecker Express
136035
ab € 32,82*
Zubehör
Stecker Express
136036
ab € 42,57*
Zubehör
Stecker Express
136037
ab € 47,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.