Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09380123002 Harting Han K6/6 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig 6/6+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09380123002 Harting Han K6/6 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig 6/6+PE
09380123002 Harting Han K6/6 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig 6/6+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-139237
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380123002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting Han K6/6 | Produktgruppe: Han Com Kombinationssteckverbinder | Serie: Han K6/6
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Polzahl gesamt ohne PE:
12
Serie:
Han K6/6
Bemessungsspannung (V):
690V
Bemessungsstrom (A):
100A
Kategorie-Typ:
Han K-Einsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,406*
€ 30,336*
€ 6,90*
ab € 23,69*
€ 32,69*
€ 6,90*
ab € 29,13*
€ 52,53*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 26,62*
€ 58,63*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 0318
ab € 20,5723*
Zubehör
Harting
09 30 024 0381
ab € 15,777*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,9076*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,3972*
Zubehör
Harting
09 30 024 0304
ab € 14,7949*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 9,9527*
Zubehör
Harting
09 30 024 1701
ab € 15,8734*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,25*
Zubehör
ILME
COB TCQ
ab € 4,33*
Zubehör
Harting
19628240428
ab € 20,6399*
Zubehör
Harting
09300241751
ab € 17,6724*
Zubehör
Harting
09300240580
ab € 31,3564*
Zubehör
Harting
19300241432
ab € 12,2268*
Zubehör
Harting
09300240525
ab € 65,4652*
Zubehör
Harting
09300242298
ab € 42,6059*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.