Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11139517 LAPP-Kabel UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3x2x0,34mm² AWG22 AD 8,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
11139517 LAPP-Kabel UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3x2x0,34mm² AWG22 AD 8,0mm
11139517 LAPP-Kabel UNITRONIC FD CP (TP) plus A 3x2x0,34mm² AWG22 AD 8,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-141739
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     11139517
EAN/GTIN:
     4064727451169
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel UNITRONIC FD CP (TP) plus A | Produktgruppe: UNITRONIC FD CP (TP) plus, paarverseilt, PUR-Mantel | Serie: UNITRONIC FD CP (TP) plus A
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Temperaturbereich bewegt min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
80°C
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest, schnittfest, kerbzäh, hochflexibel
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei
Aufbau geschirmt:
Ja
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, hydrolysebeständig, mikrobenbeständig, UV-beständig, Einsatz im Freien, ozonbeständig, kälteflexibel
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Betriebsspitzenspannung:
350V
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Leiterquerschnitt AWG:
AWG26
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Typ:
Datenleitung geschirmt und paarverseilt
Aderanzahl Datenleitung:
6
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen
Serie:
UNITRONIC FD CP (TP) plus A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 3,9691*
€ 4,6791*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,97492*
€ 5,56492*
100
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 7,45*
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 8,68*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,16*
€ 13,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,16*
€ 15,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,56*
€ 14,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,14*
€ 14,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,72*
€ 13,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,05*
€ 11,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,99*
€ 10,70
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,92*
€ 9,42
pro Meter
ab 400 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
11139522
ab € 4,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
11139509
ab € 2,92*
Ähnlich
Lapp Kabel
11139502
ab € 3,07887*
Ähnlich
Lapp Kabel
11139530
ab € 5,34*
Ähnlich
Lapp Kabel
11139538
ab € 5,88688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.