Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHV 32.42 ILME Ilme CH-77.62 Tüllengehäuse hoch, 1xPG42 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHV 32.42 ILME Ilme CH-77.62 Tüllengehäuse hoch, 1xPG42 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
CHV 32.42 ILME Ilme CH-77.62 Tüllengehäuse hoch, 1xPG42 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-159589
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CHV 32.42
EAN/GTIN:
     8015747025157
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
ILME Ilme MH-77.62 Tüllengehäuse | Produktgruppe: Baugröße 77.62 breit (32B) | Serie: für 2 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 2 Bügel (am Unterteil)
Breite:
82,5mm
Kabelabgang Gewinde:
M32
Typ:
Ilme MH-Tüllengehäuse 77.62
Baugröße:
Ilme MH-77.62
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,82*
€ 34,47*
€ 6,90*
ab € 28,29*
€ 68,20*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 45,51*
€ 97,58*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 60 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MHV 32.32
ab € 21,29*
Ähnlich
ILME
MFV 32.32
ab € 15,50*
Ähnlich
ILME
MHV 32.40
ab € 22,38*
Ähnlich
ILME
MFV 32 L40
ab € 14,57*
Ähnlich
ILME
MFV 32.40
ab € 15,41*
Ähnlich
ILME
MHV 32.50
ab € 24,36*
Ähnlich
ILME
MFV 32.50
ab € 15,53*
Ähnlich
ILME
CHV 32.29
ab € 21,15*
Ähnlich
ILME
CHV 32
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.