Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.001.912.114 Hummel M23 Signal Löt-Kontakteinsatz Buchse Lötanschluss, Polzahl 11+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M23; Kontakteinsatz; PIN: 12; weiblich; Löten; 8A
Steckverbinder: M23; Kontakteinsatz; PIN: 12; weiblich; Löten; 8A
Artikel-Nr.:
     52L5J-203639
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.001.912.114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
hummel kontakteinsätze
m23 steckverbinder
Hummel M23 Signal Löt-Kontakteinsatz Buchse | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
weiß
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Polzahl:
12
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Bemessungsstrom:
8A
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Typ:
Löt-Kontakteinsatz
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Bemessungsspannung:
200V
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Kategorie-Typ:
Einsatz
Bemessungsstrom (A):
8A
Bemessungsspannung (V):
200V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 13,15*
Lager 52L5J
23
1
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 20,01*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.001.912.104
ab € 8,06*
Ähnlich
Hummel
7.002.912.104
ab € 8,06*
Ähnlich
Hummel
7.002.912.114
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.