Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09149042101 Harting Han Domino EE Modul cube, großer Tab Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09149042101 Harting Han Domino EE Modul cube, großer Tab Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 4-polig
09149042101 Harting Han Domino EE Modul cube, großer Tab Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 4-polig
09149042101 Harting Han Domino EE Modul cube, großer Tab Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 4-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-221610
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149042101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
09149042101 Harting Han Domino EE Modul cube, großer Tab Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 4-polig 400V, 16A: Typ: EE Crimpmodul Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 4-polig Beschriftung: 21 - 24 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 400V Bemessungsstrom: Strom: 16A Bemessungsstoßspannung: 6kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,14 mm2 - 4 mm2 AWG: AWG26 - AWG12 Abisolierlänge: Länge: 7,5mm Maße: Länge: 38,4mm Breite: 17,1mm Höhe: 14,6mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich10000 Passend für: für Halterahmen, Seite mit großen Tab Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug. - Für ein komplettes Domino Modul wird jeweils ein Cube mit kleinem Tab und ein Cube mit großem Tab benötigt. - Die Cubes können je nach Bedarf flexibel über eine Verzahnung zusammen gesetzt werden. - Das Domino Modul ermöglicht die Übertragung von Leistung, Signalen, Daten oder Druckluft, wobei auch Stift- und Buchsen-Kontakte in einem Domino Modul kombiniert werden können. Übereinstimmende Angaben: Han Domino
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, hdc steckverbinder, harting han-modular, Harting Steckverbinder, Han Modular Domino Module, Han Domino Leistungs Module
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,18*
€ 3,18*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1333*
€ 3,1859*
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,54*
1
€ 3,90*
ab € 2,47*
€ 3,58*
Lager 52L5J
4 Tage
42
1
€ 6,95*
ab € 3,77*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,1691*
Zubehör
Harting
09 33 000 6204
ab € 0,161*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,161*
Zubehör
Harting
09 33 000 6207
ab € 0,1661*
Zubehör
Harting
09 33 000 6216
ab € 1,61*
Zubehör
Harting
09 33 000 6218
ab € 1,7103*
Zubehör
Harting
09 33 000 6220
ab € 0,1514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.