Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

222341 WISKA Verschraubung EMV mit Gegenmutter PG42x1,588 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222341 WISKA Verschraubung EMV mit Gegenmutter PG42x1,588 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
222341 WISKA Verschraubung EMV mit Gegenmutter PG42x1,588 mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-222341
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     59911530K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
kontermutter pg42 messing
gegenmutter messing
WISKA Verschraubung EMV | Produktgruppe: Kabelverschraubungen Metall | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, ozonbeständig, für kaltes und warmes Wasser
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Klemmbereich min.:
9,0mm
Klemmbereich max.:
17,0mm
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Typ:
Verschraubung EMV
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Bauform:
mit Erdungseinsatz inkl. O-Ring
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
59911532K
ab € 10,82*
Ähnlich
Wiska
59911533K
ab € 12,70*
Ähnlich
Wiska
59911535K
ab € 12,80*
Ähnlich
Wiska
59911515K
ab € 13,40*
Ähnlich
Wiska
59911516K
ab € 15,18*
Ähnlich
Wiska
59911518K
ab € 13,93*
Ähnlich
Wiska
59911519K
ab € 18,14*
Ähnlich
Wiska
59911521K
ab € 16,40*
Ähnlich
Wiska
59911522K
ab € 19,97*
Ähnlich
Wiska
59911524K
ab € 31,26*
Ähnlich
Wiska
59911525K
ab € 25,42*
Ähnlich
Wiska
59911527K
ab € 48,75*
Ähnlich
Wiska
59911529K
ab € 89,32*
Ähnlich
Wiska
59911531K
ab € 173,13*
Ähnlich
Wiska
10100696
ab € 5,9144*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.