Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag C4
>
C4 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Faltentasche DIN C4, 20 mm Falte, haftklebend, weiß, mit Fenster, Pack: 250 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-11390-21
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
30007632
EAN/GTIN:
4003928284237
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die Faltentasche DIN C4 ist die ideale Lösung für den Versand Ihrer Dokumente. Mit einer Falte von 20 mm und einem Spitzboden bietet sie eine sichere Aufbewahrung und eine lange Lagerfähigkeit von ca. 5 Jahren. Hergestellt aus 120 g/m² Papier, ist die Faltentasche zudem holzfrei und verfügt über ein weißes Design mit grauem Flächeninnendruck. Mit einer Größe von 324 x 229 mm und einem Fenster (55 x 90 mm) ist sie optimal für den Versand geeignet. Der haftklebende Verschluss sorgt für eine einfache Handhabung und die Packung enthält 250 Stücke.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
Briefumschlag, Versandtasche (Büro)
>
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C4
,
C4 Briefumschlag
,
C4 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C4
,
Falten-Versandtaschen
,
Faltentasche
,
Faltentaschen
,
Faltenversandtasche
,
Seitenfaltentasche
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
faltentasche c4 mit fenster hk weiß 120g
,
briefumschlag c4
,
briefumschlag c4 weiß
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
2 Tage
3000
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,18264*
€ 0,32776*
Lager 52NSZ
2 Tage
250
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,24904*
€ 0,33904*
Lager 505
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,26*
€ 0,3672*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,66*
€ 91,28*
Lager 1039
9 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,07*
€ 143,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,33904*
€ 0,40346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31904*
€ 0,37966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30904*
€ 0,36776
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24904*
€ 0,29636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück (
entspricht € 84,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faltentaschen DIN E4 280 x 400 mm, haftklebend, braun, 150 g/m², 40 mm Falte
Soldan
30021431
ab € 62,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen