Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Kugelschreiber
>
Druckkugelschreiber
>
Artikel
SCHNEIDER Kugelschreiber Slider Xite XB, 6 St.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-11583-60
Hersteller:
Schneider
Herst.-Nr.:
50-133286
EAN/GTIN:
4004675145901
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Gehäuse aus 70 % biobasiertem Kunststoff
CO2-neutral hergestellt
Slider Großraummine 710 XB mit verschleißfester Edelstahlspitze
Passende Ersatzmine: Slider 710 XB oder Plug & Play
Strichstärke: 0,7 mm
Schreibfarbe: blau, dokumentenecht
... >
Schreibgerät, Spitzer, Radier- und Korrekturmittel
>
Schreibgerät mit Schreibpaste
>
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Kugelschreiber
,
Kuli
,
druckkugelschreiber blau 1mm
,
druck kugelschreiber
,
druck-kugelschreiber blau
,
Druck-Kugelschreiber; Druck-Kuli; Druckkugelschreiber; Druckkuli; Kugelschreiber; Kuli
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 10,93*
Lager 52NSZ
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 10,94*
Lager 102
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 14,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,17* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, XB, blau, Farbe des Schaftes: weiß-blau
Schneider
133203
ab € 1,30*
Ähnlich
Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, XB, rot, Farbe des Schaftes: weiß-rot
Schneider
133202
ab € 1,32*
Ähnlich
Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, XB, schwarz, Farbe des Schaftes: weiß-schwarz
Schneider
133201
ab € 1,33*
Ähnlich
Kugelschreibermine Slider 710, im Format X20, dokumentenecht, XB, blau
Schneider
171003
ab € 0,47*
Ähnlich
Kugelschreibermine Slider 710, im Format X20, dokumentenecht, XB, schwarz
Schneider
171001
ab € 0,47*
Ähnlich
Kugelschreibermine Slider 710, im Format X20, XB, rot
Schneider
171002
ab € 0,50*
Ähnlich
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, blackforest-green
Schneider
191004
ab € 0,44*
Ähnlich
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, lapis-blue
Schneider
191003
ab € 0,44*
Ähnlich
Fineliner Line-Up, 0,4 mm, romantic-red
Schneider
191002
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen