| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CM-BY6R84U Herst.-Nr.: 191002 EAN/GTIN: 4004675103741 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fineliner Line-Up. Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, romantic-red. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft. Farbe der Kappe: romantic-red. Farbe des Schaftes: grün. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Strichstärke: | 0,4 mm | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Schreibspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | lichtbeständig gegeben: | Nein | Farbe der Kappe: | romantic-red | Ausführung der Griffzone: | gummierter Dreikantschaft | wasserfest: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Line-Up | Beschreibung der Besonderheiten: | Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Farbe des Schaftes: | grün | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | romantic-red | geeignet für Schablone: | Ja | dokumentenecht: | Nein | klimaneutral: | klimaneutrales Produkt by ClimatePartner (https://fpm.climatepartner.com/tracking/53739-1711-1003/de) | Zertifizierung: | Der Blaue Engel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |