Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Pack SoldanPlus Kopierpapier BUDGET, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
25 Pack SoldanPlus Kopierpapier BUDGET, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
25 Pack SoldanPlus Kopierpapier BUDGET, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-11971-27
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Das Allroundpapier für den Büroalltag: das duplexfähige Kopierpapier Soldan BUDGET eignet sich zum Beschreiben, Drucken oder Kopieren. Ein Papier mit einem niedrigeren oder mittleren Weißegrad ist für das Tagesgeschäft oder die interne Kommunikation bestens geeignet und überzeugt mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Argumente sprechen für sich

  • Mittleres Flächengewicht von 80 g/m²
  • Im DIN A4 Format
  • Geeignet für Laserdrucker, Kopierer und den Offset-Druck
  • Beidseitig bedruckbar
  • Zum Drucken, Kopieren und für handschriftliche Vermerke

Die portosparende Lösung dank einer Standard-Papierdicke von 80 g/m². Gerade bei doppelseitigen Drucken oder vertraulichen Notizen sollte auf einen höheren Opazitätswert (>92) geachtet werden, damit der Druck auf der Rückseite nicht durchscheint. Bei diesem Papier beträgt die Opazität (Durchsichtigkeit in Prozent) 93.

In Zusammenarbeit mit führenden Geräteherstellern entwickelt. Perfekt geeignet für alle Büroanwendungen. Die gleichmäßige Tonerhaftung garantiert eine gute Randschärfe bei Texten und sorgt für gestochen scharfe Ausdrucke. Regelmäßige Tests sorgen für einen reibungslosen Gerätedurchlauf und eine gleich bleibende Papierqualität.

  • ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei
  • Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
  • Farbe: weiß
  • Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 179,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.