Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGALEX® Hängehefter Kanzlei, Linksheftung, ohne Tasche, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ORGALEX® Hängehefter Kanzlei, Linksheftung, ohne Tasche, rot
ORGALEX® Hängehefter Kanzlei, Linksheftung, ohne Tasche, rot
Artikel-Nr.:
     52NSZ-12056-01
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     1205601
EAN/GTIN:
     4250340500739
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter amtsheftung rot
hänge hefter
Mit der ORGALEX®-Hängeregistratur rationalisieren Sie den Aktenumlauf ganz entscheidend. Ob Sie chronologisch, alphabetisch oder sachbezogen ordnen
  • Schnell organisiert
    Schiebesignal aufklippen und ab in den Schrank.
  • Sicher kontrolliert - Schrank öffnen und leicht über die farbigen Schiebesignale die Akten für den Tag entnehmen.
  • Sicher terminiert
    Die Schiebesignale sind in der Organisationsleiste sicher verankert. Das Führen von Wiedervorlagebüchern entfällt.
  • Überblick mit Farbe
    Die Farbauswahl erfolgt auf mehreren Ebenen, denn sowohl Hefter als auch Schiebesignale und Organisationsstreifen stehen in vielen Farben zur Auswahl
  • Praxisgerechte Qualität
    Alle Hefter der Produktlinie ORGALEX sind aus umweltfreundlichem, extra starkem Hefterkarton 320 g/m², gebrauchsfertig gefalzt und mit einer auswechselbaren Abheftvorrichtung sowie einer fest eingearbeiteten Organisationsleiste ausgestattet. Separat zu bestellen sind die Hängeschienen, die in den Hefter eingeheftet werden.
  • Sie haben stets einen kompletten Überblick über alle Akten. Das Hängeregistratursystem mit integrierter Organisations-Sichtleiste.
    Organisationsaufdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung nach Zuständigkeiten / Sachgebieten / Wiedervorlageterminen. Integrierte Kunststoff-Organisations-Sichtleiste zur Aufnahme der optional lieferbaren Organisationsstreifen. Große dehnbare Tasche im Rückendeckel zur Aufnahme von losem Schriftgut. Ausgerüstet mit Spezialklammern und Metalldeckleiste. Hängeschiene, Organisationsstreifen und Schiebesignale bitte separat bestellen. Auswechselbare Zubehörteile ermöglichen die Mehrfachnutzung.
Wiedervorlagen, Notfristen, Termine - die Akte ist Ihr wichtigstes Arbeitsinstrument. Aktuell muss sie sein, die Akte, immer auf dem neuesten Stand und vor allen Dingen schnell auffindbar. Aktenablage mit System ist die Devise. Eine übersichtliche Registratur spart Zeit und Kosten. Wir haben für Sie ein Registratursystem geschaffen, das speziell auf die Belange der Kanzlei zugeschnitten ist.
  • Blauer Engel
  • Umweltfreundlicher, extra starker Hefterkarton 320 g/m²
  • Größe: B x H: 265 x 316 mm
  • 1 Abheftvorrichtung
    Packung: 25 Stück
Weitere Suchbegriffe: hänge-hefter rot, Hänge-Hefter; Hängehefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,05*
€ 103,5895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,47*
€ 102,8993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,91*
€ 98,6629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,75*
€ 94,9025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,34*
€ 78,9446
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Soldan
1205807
ab € 1,73*
Ähnlich
Soldan
1205802
ab € 68,39*
Ähnlich
Soldan
1205808
ab € 68,81*
Ähnlich
Soldan
1205806
ab € 68,65*
Ähnlich
Soldan
1205801
ab € 68,50*
Ähnlich
Soldan
1205607
ab € 66,19*
Ähnlich
Soldan
1205613
ab € 65,80*
Ähnlich
Soldan
1205608
ab € 66,22*
Ähnlich
Soldan
1205507
ab € 101,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.