Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGALEX® Hängehefter Kanzlei, Rechtsheftung, 1 Tasche, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORGALEX® Hängehefter Kanzlei, Rechtsheftung, 1 Tasche, gelb
ORGALEX® Hängehefter Kanzlei, Rechtsheftung, 1 Tasche, gelb
Artikel-Nr.:
     52NSZ-12064-12
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     1206412
EAN/GTIN:
     4250340512015
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter kunststoff
hängehefter
Mit der ORGALEX®-Hängeregistratur rationalisieren Sie den Aktenumlauf ganz entscheidend. Ob Sie chronologisch, alphabetisch oder sachbezogen ordnen
  • Schnell organisiert
    Schiebesignal aufklippen und ab in den Schrank.
  • Sicher kontrolliert - Schrank öffnen und leicht über die farbigen Schiebesignale die Akten für den Tag entnehmen.
  • Sicher terminiert
    Die Schiebesignale sind in der Organisationsleiste sicher verankert. Das Führen von Wiedervorlagebüchern entfällt.
  • Überblick mit Farbe
    Die Farbauswahl erfolgt auf mehreren Ebenen, denn sowohl Hefter als auch Schiebesignale und Organisationsstreifen stehen in vielen Farben zur Auswahl
  • Praxisgerechte Qualität
    Alle Hefter der Produktlinie ORGALEX sind aus umweltfreundlichem, extra starkem Hefterkarton 320 g/m², gebrauchsfertig gefalzt und mit einer auswechselbaren Abheftvorrichtung sowie einer fest eingearbeiteten Organisationsleiste ausgestattet. Separat zu bestellen sind die Hängeschienen, die in den Hefter eingeheftet werden.
  • Sie haben stets einen kompletten Überblick über alle Akten. Das Hängeregistratursystem mit integrierter Organisations-Sichtleiste.
    Organisationsaufdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung nach Zuständigkeiten / Sachgebieten / Wiedervorlageterminen. Integrierte Kunststoff-Organisations-Sichtleiste zur Aufnahme der optional lieferbaren Organisationsstreifen. Große dehnbare Tasche im Rückendeckel zur Aufnahme von losem Schriftgut. Ausgerüstet mit Spezialklammern und Metalldeckleiste. Hängeschiene, Organisationsstreifen und Schiebesignale bitte separat bestellen. Auswechselbare Zubehörteile ermöglichen die Mehrfachnutzung.
Wiedervorlagen, Notfristen, Termine - die Akte ist Ihr wichtigstes Arbeitsinstrument. Aktuell muss sie sein, die Akte, immer auf dem neuesten Stand und vor allen Dingen schnell auffindbar. Aktenablage mit System ist die Devise. Eine übersichtliche Registratur spart Zeit und Kosten. Wir haben für Sie ein Registratursystem geschaffen, das speziell auf die Belange der Kanzlei zugeschnitten ist.
  • Blauer Engel
  • Umweltfreundlicher, extra starker Hefterkarton 320 g/m²
  • Größe: B x H: 265 x 316 mm
  • 1 Abheftvorrichtung
    Packung: 25 Stück
Weitere Suchbegriffe: hängehefter kaufmännische heftung, Hänge-Hefter; Hängehefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,53*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Soldan
1206402
ab € 1,64*
Ähnlich
Hans Soldan
1206407
ab € 1,68*
Ähnlich
Soldan
1207101
€ 3,77*
Ähnlich
Soldan
1206452
€ 3,53*
Ähnlich
Soldan
1206413
€ 3,53*
Ähnlich
Soldan
1206408
€ 3,53*
Ähnlich
Soldan
1206406
€ 3,53*
Ähnlich
Soldan
1206414
€ 3,53*
Ähnlich
Soldan
1206417
€ 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.