Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORGALEX® Hängehefter Kanzlei, Rechtsheftung, ohne Tasche, 2 AV, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ORGALEX® Hängehefter Kanzlei, Rechtsheftung, ohne Tasche, 2 AV, grün
ORGALEX® Hängehefter Kanzlei, Rechtsheftung, ohne Tasche, 2 AV, grün
Artikel-Nr.:
     52NSZ-12073-08
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     1207308
EAN/GTIN:
     4250340501125
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter kunststoff
hängehefter
Mit der ORGALEX®-Hängeregistratur rationalisieren Sie den Aktenumlauf ganz entscheidend. Ob Sie chronologisch, alphabetisch oder sachbezogen ordnen
  • Schnell organisiert
    Schiebesignal aufklippen und ab in den Schrank.
  • Sicher kontrolliert - Schrank öffnen und leicht über die farbigen Schiebesignale die Akten für den Tag entnehmen.
  • Sicher terminiert
    Die Schiebesignale sind in der Organisationsleiste sicher verankert. Das Führen von Wiedervorlagebüchern entfällt.
  • Überblick mit Farbe
    Die Farbauswahl erfolgt auf mehreren Ebenen, denn sowohl Hefter als auch Schiebesignale und Organisationsstreifen stehen in vielen Farben zur Auswahl
  • Praxisgerechte Qualität
    Alle Hefter der Produktlinie ORGALEX sind aus umweltfreundlichem, extra starkem Hefterkarton 320 g/m², gebrauchsfertig gefalzt und mit einer auswechselbaren Abheftvorrichtung sowie einer fest eingearbeiteten Organisationsleiste ausgestattet. Separat zu bestellen sind die Hängeschienen, die in den Hefter eingeheftet werden.
  • Sie haben stets einen kompletten Überblick über alle Akten. Das Hängeregistratursystem mit integrierter Organisations-Sichtleiste.
    Organisationsaufdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung nach Zuständigkeiten / Sachgebieten / Wiedervorlageterminen. Integrierte Kunststoff-Organisations-Sichtleiste zur Aufnahme der optional lieferbaren Organisationsstreifen. Große dehnbare Tasche im Rückendeckel zur Aufnahme von losem Schriftgut. Ausgerüstet mit Spezialklammern und Metalldeckleiste. Hängeschiene, Organisationsstreifen und Schiebesignale bitte separat bestellen. Auswechselbare Zubehörteile ermöglichen die Mehrfachnutzung.
Wiedervorlagen, Notfristen, Termine - die Akte ist Ihr wichtigstes Arbeitsinstrument. Aktuell muss sie sein, die Akte, immer auf dem neuesten Stand und vor allen Dingen schnell auffindbar. Aktenablage mit System ist die Devise. Eine übersichtliche Registratur spart Zeit und Kosten. Wir haben für Sie ein Registratursystem geschaffen, das speziell auf die Belange der Kanzlei zugeschnitten ist.
  • Blauer Engel
  • Umweltfreundlicher, extra starker Hefterkarton 320 g/m²
  • Größe: B x H: 265 x 316 mm
  • 2 Abheftvorrichtungen
    Packung: 25 Stück
Weitere Suchbegriffe: hängehefter kaufmännische heftung, Hänge-Hefter; Hängehefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,34*
€ 115,8346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,34*
€ 114,6446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,67*
€ 110,2773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,40*
€ 105,196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,32*
€ 87,2508
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Soldan
1207702
ab € 2,25*
Ähnlich
Soldan
1207252
ab € 85,91*
Ähnlich
Soldan
1207214
ab € 86,62*
Ähnlich
Soldan
1207217
ab € 86,56*
Ähnlich
Soldan
1207706
ab € 86,19*
Ähnlich
Soldan
1207701
ab € 86,37*
Ähnlich
Soldan
1207307
ab € 73,92*
Ähnlich
Soldan
1207313
ab € 73,31*
Ähnlich
Soldan
1207301
ab € 73,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.