Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Multifunktionspapier Data copy, 80 g/m², DIN A5, Pack: 500 Blatt
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 52NSZ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-12990-00
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
521836
EAN/GTIN:
3597320176319
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Data Copy ist ein multifunktionales Papier, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Es eignet sich hervorragend für den Druck von Fotos, Grafiken, Texten und vielem mehr. Es ist ein hochwertiges Papier, das eine hervorragende Druckqualität und Farbbrillanz bietet. Es ist auch ideal für den Druck von Broschüren, Präsentationen, Flyern und vielem mehr. Data Copy ist FSCzertifiziert, EU Ecolabel, ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei und Alterungsbeständig (DIN ISO 9706). Es ist in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung erhältlich und bietet eine hervorragende Druckqualität und Farbbrillanz. Mit Data Copy können Sie Ihre Dokumente und Drucke in höchster Qualität erstellen.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
druckerpapier a5 80g
,
allroundpapier din a 5
,
druckerpapier
,
Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
4 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 6,26*
Lager 881
2 Tage
1200
20
€ 8,95*
ab € 4,56*
€ 6,87*
Lager 52NSZ
1 Tag
18
1
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 8,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0103* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox 003R91832 Druckerpapier A5 (148x210 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox
003R91832
ab € 3,75*
Ähnlich
Data copy 521830 Kopierpapier Everyday Printing DIN A4 80 g/qm 2.500 Blatt Maxi-
Data Copy
521830
ab € 23,29*
Ähnlich
Data copy 521834 Kopierpapier Everyday Printing DIN A4 90 g/qm 500 Blatt Formatp
Data Copy
521834
ab € 6,71*
Ähnlich
Multifunktionspapier Data copy, 80 g/m², DIN A3, Pack: 500 Blatt
Soldan
521840
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen