| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-14715-00 Herst.-Nr.: 71-40222-04701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Dahle Aktenvernichter 504 DESKSIDE ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Vernichter mit Sicherheitsstufe P-5. Er verfügt über eine Komfortelektronik mit elektronischer Start/Stopp-Funktion durch integrierte Lichtschranke und eine integrierte Ölwartungsanzeige. Zudem ist er mit einem ergonomisch geformten Bedienfeld mit beleuchteter Funktions- und Informationseinheit ausgestattet. Dank der einfachen und sicheren Papierzuführung, dem automatischen Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel und geöffneter Tür sowie der Auto-Reverse-Funktion ist ein sicheres und effizientes Arbeiten gewährleistet. Energie wird durch zwei Inaktivitätsstufen: Sleep-Modus nach 10 Minuten und komplette Abschaltung nach 30 Minuten gespart. Die bequeme Entsorgung des Auffangbeutels ermöglicht die weit zu öffnende Tür. Hohe Lenkrollen und Feststellbremsen ermöglichen einen komfortablen Transport und sicheren Stand. Der Vernichter verfügt über eine Eingabebreite von 240 mm, eine Partikelschnitt 2 x 15 mm, eine Schnittleistung A4 80 g/qm von 5 Blatt, eine Geschwindigkeit von 6 m/min., ein Auffangvolumen von 40 Litern, eine Geräteleistung von 350 Watt und eine Größe (B x T x H) von 430 x 350 x 705 mm. Er hat ein Gewicht von 25 kg und ist in den Farben dunkelgrau/hellgrau erhältlich. Mit dem GS/CE-Prüfzeichen und der Qualität German Engineering by Dahle ist eine hohe Qualität garantiert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Datenschredder, Aktenvernichtung, DSGVO |
| | |
| |