Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ IQ Aktenvernichter Office S, Sicherheitsstufe P-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEITZ IQ Aktenvernichter Office S, Sicherheitsstufe P-4
LEITZ IQ Aktenvernichter Office S, Sicherheitsstufe P-4
LEITZ IQ Aktenvernichter Office S, Sicherheitsstufe P-4
LEITZ IQ Aktenvernichter Office S, Sicherheitsstufe P-4
Artikel-Nr.:
     52NSZ-17487-00
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80990000
EAN/GTIN:
     4002432130122
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Arbeitet sehr leise - geeignet auch für ruhige Arbeitsumgebungen (bei regelmäßiger Verwendung von Ölblättern).
  • Manuelle Papierzuführung
  • Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie
  • Mit Autoreverse und Auto Start/Stop
  • Mit LED-Anzeige für Überhitzungsschutz
  • Dauerbetrieb 8 Minuten
  • Mit DC-Motor, extrem geräuscharm
  • Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern
  • Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4
  • Blattkapazität: bis zu 12 Blatt (80 g/m²) bzw bis zu 14 Blatt (70 g/m²) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel
  • Partikelgröße: 4 x 28 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter / 225 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für DIN A4/80 g/m²
  • Maximale Eingabebreite: 220 mm
  • Leistungsaufnahme: 280 Watt
  • Geräuschpegel: ca 55 DbA
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 6,5 kg
  • B x H x T: 356 x 423 x 238 mm
  • GS-Zeichen und CE-Zeichen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 128,49*
€ 5,50*
ab € 105,30*
€ 134,79*
€ 4,50*
ab € 106,52*
€ 134,80*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 137,51*
Lager 52NSZ
1
€ 4,95*
ab € 115,87*
€ 145,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
80980000
ab € 108,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.