Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ IQ Aktenvernichter Home Office, Sicherheitsstufe P-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEITZ IQ Aktenvernichter Home Office, Sicherheitsstufe P-4
LEITZ IQ Aktenvernichter Home Office, Sicherheitsstufe P-4
LEITZ IQ Aktenvernichter Home Office, Sicherheitsstufe P-4
LEITZ IQ Aktenvernichter Home Office, Sicherheitsstufe P-4
Artikel-Nr.:
     52NSZ-19343-00
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8009-00-00
EAN/GTIN:
     4002432118939
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Maus Pad
Mausmatte
LEITZ IQ Aktenvernichter Home Office, Auto. Start/Stop, Touch Control, Packung: 1 Stück
  • Touch Control: Intuitiv und leicht zu bedienen
  • Sichere Sperrfunktion! Das Gerät kann somit nicht unbefugt benutzt werden
  • Manuelle Papierzuführung
  • Touch Control: Intuitiv und leicht zu bedienen
  • Mit Autoreverse und Auto Start/Stop
  • LED-Anzeige für Überhitzungsschutz
  • Extrem geräuscharm, auch in ruhigen Arbeitsumgebungen einsetzbar
  • Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern
  • Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4
  • Blattkapazität: bis zu 10 Blatt (80 g/m²) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/m²)
  • Partikelgröße: 4 x 28 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 23 Liter, entspricht bis zu 225 DIN-A4-Seiten
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für DIN A4/80 g/m²
  • Maximale Eingabebreite: 220 mm
  • Geräuschpegel: ca. 58 dB(A)
  • Gewicht: 6,5 kg
  • B x H x T: 356 x 423 x 238 mm
  • 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie
  • GS-Zeichen und CE-Zeichen
  • Farbe: weiß
  • Weitere Suchbegriffe: Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, großmengen shredder, Großmengen Shredder; Großmengen-Aktenvernichter; Akten-Vernichter; Aktenschredder; Aktenvernichter; Aktenvernichter Gesamtsortiment; Reisswolf; Schredder; Shredder; alle Aktenvernichter
    Angebote (26)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,50*
    ab € 77,97*
    € 97,26*
    1 Tag
    126
    € 5,49*
    ab € 80,31*
    € 97,29*
    2 Tage
    91
    € 2,90*
    ab € 80,31*
    € 97,86*
    Frei Haus
    ab € 81,71*
    € 99,14*
    Lager 52NSZ
    1
    € 4,95*
    ab € 91,56*
    € 110,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 52NSZ
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,55*
    € 131,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,25*
    € 131,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,54*
    € 119,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,60*
    € 116,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,56*
    € 108,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 52NSZ
    Versand: Lager 52NSZ
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Leitz
    80080000
    ab € 41,61*
    Zubehör
    Leitz
    80070000
    ab € 20,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.