Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz IQ Aktenvernichter 11 Blatt Partikelschnitt Sicherheitsstufe P-4 23 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9006944
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 9006944
Artikel-Nr.:
     94QG7-9006944
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     80090000
EAN/GTIN:
     4002432118939
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Leitz Aktenvernichter IQ Home Office. Abkühlzeit: 60 Min.. Abschaltautomatik: Ja. Arbeitsbreite: 220 mm. Auffangvolumen: 23 L. Auto Start-Stopp: Ja. Autostopp bei Entfernung des Papierkorbs: Ja. Autostopp bei Papierstau: Ja. Autostopp bei vollem Papierkorb: Nein. Breite: 356 mm. Büroklammern vernichten: Ja. CDs vernichten: Nein. Dauereinsatz: 6. Farbe: Weiß. Geschwindigkeit: 1.8. Gewicht: 6500 g. Grundfarbe: Weiß. Heftklammern vernichten: Ja. Höhe: 423 mm. Knopf-und Bedienungselemente: Berührungssteuerung. Lautstärke: 58 dB. Lieferumfang: 1 x Aktenvernichter. Marke: Leitz. Paper Feed Type: Manuell. Particles Per A4 Sheet: 400. Produktlinie: IQ. Pull Out Bin: Nein. Rücklauffunktion: Ja. Schneidleistung (70 g/m²): 11 Blatt. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittbreite: 4 mm. Schnittlänge: 28 mm. Sicherheitsstufe P (DIN): P-4. Tiefe: 238 mm. Vernichtet Kreditkarten: Nein. Verwendung Aktenvernichter: Privat & Home Office. Überlastungsschutz: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6500 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
423 mm
Breite:
356 mm
Tiefe:
238 mm
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, leitz aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, AKTENVERNICHTER, DOKUMENTENVERNICHTER, PAPIERSCHREDDER, PAPIERVERNICHTER, REISSWOLF, AKTENSCHREDDER, SCHREDDER, SHREDDER
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 78,13*
€ 102,01*
Lager 94QG7
74
€ 2,90*
ab € 80,16*
€ 102,01*
2 Tage
136
€ 5,49*
ab € 80,52*
€ 102,04*
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 104,23*
€ 4,50*
ab € 83,67*
€ 105,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80080000
ab € 41,53*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.