Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier Rebell Office, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-20005-23
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Das richtige Papier für das Office sollte ein echtes Allroundtalent sein ? beidseitig bedruckbar, in bester Qualität und für alle Anwendungen geeignet. Für interne Schreiben oder die alltägliche Korrespondenz eignet sich ein Papier mit einem geringeren oder mittleren Weißgrad ebenso gut wie ein Premiumpapier. Der Vorteil? In der Regel eine ordentliche Preisersparnis.

Gute Gründe für eine überzeugende Qualität

  • 80 g/m² Flächengewicht
  • Papierformat: DIN A4
  • Kostensparend durch beidseitigen Druck
  • Zum Drucken, Kopieren und für handschriftliche Vermerke

Mit einer Standard-Papierstärke von 80 g/m² eignet sich das Multifunktionspapier für die portosparende, alltägliche Korrespondenz. Gerade bei doppelseitigen Drucken oder vertraulichen Schriftstücken sollte auf einen höheren Opazitätswert (>92) geachtet werden, damit der Druck auf der Rückseite nicht durchscheint. Bei diesem Papier beträgt die Opazität (Durchsichtigkeit in Prozent) 92.

Sehr preiswertes Universalpapier. Ideal für Schwarz-Weiß-Ausdrucke, Notizen, Berichte, Kopien, Entwürfe, Rechnungen, Anleitungen, Belegablage, usw.

  • ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei
  • Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
  • Farbe: weiß
  • Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung
  • Format: DIN A4, 80 g/m²
  • Packung: 500 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.