Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier Standard, DIN A4, 80 g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52NSZ-20050-00
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
70310810
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Unser Kopierpapier Standard ist die ideale Wahl, wenn der Preis absolut im Vordergrund steht. Es ist ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei und alterungsbeständig (DIN ISO 9706). Die Farbe ist weiß und es hat eine Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung. Es ist im Format DIN A4 und hat eine Grammatur von 80 g/m². Die Packung enthält 500 Blatt. Die optimale Bestellmenge liegt bei 10 Packungen.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
druckerpapier a4 80g hochweiß
,
allroundpapier weiß
,
allroundpapier a 4 hochweiss
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011367 A4 160g h.chamois 250Bl.
Inapa
88042257
ab € 6,34*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011368 A4 160g hellgelb 250Bl.
Inapa
2100011368
ab € 6,37*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier colors 2100011373 A4 160g int.gelb 250Bl.
Inapa
2100011373
ab € 6,39*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011379 A4 160g mi.blau 250Bl.
Inapa
2100011379
ab € 6,36*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011385 A4 160g rosa 250Bl.
Inapa
88042549
ab € 5,95*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A4 160 g/qm VE=250 Blatt mittelorange
Inapa
2100011382
ab € 6,45*
Ähnlich
TECNO COLORS HELLROSA KOPIERPAPIER A4 2100011371 250Blatt 160gr
Inapa
2100011371
ab € 6,38*
Ähnlich
TECNO COLORS NATURWEISS PAPIER A4 2100011383 250Blatt 160gr
Inapa
2100011383
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen