Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Kopierpapier CLASSIC, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SoldanPlus Kopierpapier CLASSIC, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
SoldanPlus Kopierpapier CLASSIC, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
SoldanPlus Kopierpapier CLASSIC, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-31320-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     88133731
EAN/GTIN:
     4250340503082
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
SoldanPlus Kopierpapier CLASSIC ist ein universell einsetzbares Papier der DIN A4 Größe mit 80 g/m². Es ist besonders gut geeignet für unterschiedliche Verwendungszwecke im Büro und das zu einem günstigen Preis. Dieses Papier ist FSCzertifiziert, EU Ecolabel, ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei, alterungsbeständig (DIN ISO 9706) und die Farbe ist hochweiß. Es kommt in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung und ist in einer Packung mit 500 Blatt erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.