Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Artikel
SoldanPlus Versandtasche DIN C5, selbstklebend, weiß, mit Fenster, Pack: 500 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-32714-21
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
8981329
EAN/GTIN:
4250340503853
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Unsere SoldanPlus Versandtasche DIN C5 ist selbstklebend und in weißer Farbe erhältlich. Sie ist aus hochwertigem Papier hergestellt und hat einen Flächeninnendruck in grau. Mit einem Gewicht von 90 g/m² ist sie besonders leicht und bietet ein hohes Qualitätsniveau. Mit einem Normfenster (45 x 90 mm) ist sie perfekt geeignet, um Ihre Dokumente sicher zu versenden. Die Maße der Tasche betragen 229 x 162 mm. Sie erhalten die SoldanPlus Versandtasche DIN C5 in einer Packung mit 500 Stück.
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
Briefumschlag, Versandtasche (Büro)
>
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe:
versandtasche c5 90g mf sk natronbraun
,
papierversandtasche haftklebung
,
papierversandtasche c5 haftklebend
,
Sichtschutzfolie (Fenster); Papierversandtasche; Standardversandtaschen; Versandtasche; Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,50*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,02*
€ 47,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,99*
€ 45,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,02*
€ 44,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,51*
€ 42,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen