| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-33950-97 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Allrounder für alle einfachen Arbeiten, die im Büro anfallen können. Ob Kopien, handschriftliche Vermerke oder die normale Korrespondenz - das Multifunktionspapier Navigator ECO-LOGICAL ist die kostensparende Alternative zu einem Premiumpapier. Bei manchen Schreiben kommt es auf eine gute Außenwirkung an. Mit einem Weißegrad von 169 CIE erhalten Sie ein hochwertiges Papier, das schön weiß ist und sich sehr gut für die geschäftliche Korrespondenz eignet. Gute Gründe für eine überzeugende Qualität - Leichte 75 g/m² Papiergewicht
- Format des Papiers: DIN A4
- Geeignet für Tintenstrahldrucker, Laserdrucker und Kopierer
- Für alltägliche Schreiben und handschriftliche Notizen
Die guten Opazitätswerte sorgen dafür, dass das Papier nicht transparent ist, was besonders bei vertraulichen Notizen und Dokumenten wichtig sein kann. Papierherstellung aus nachhaltiger Forstwirtschaft Bei der Papierherstellung wird Holz als Grundwerkstoff verwendet. Holz ist ein langsam nachwachsender Rohstoff, die Abholzung kann aber ein Problem darstellen, wenn nicht genug nachgepflanzt wird. Dank Zertifikaten wie FSC® und EU Ecolabel können Sie sicher sein, dass bei der Herstellung des Papiers Wert auf nachhaltiges Wirtschaften gelegt wurde. Das Leichtgewicht ist auf Grund seines hohen Volumens mit 80 g/m²-Papieren durchaus vergleichbar, spart Porto und Ablagevolumen. Mit matter Oberfläche, doppelseitig kopierfähig. - FSC®-zertifiziert
- EU Ecolabel
- ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei
- Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
- Farbe: hochweiß
- Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, navigator kopierpapier a4 hochweiß 75g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Papier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |