Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52NSZ-35654-00 Herst.-Nr.: 177031 EAN/GTIN: 4012473177000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eleganter Kugelschreiberständer mit einer robusten Metallkette. Besonders Linkshänder schätzen die große Bewegungsfreiheit der 68 cm langen, starken Kugelkette. Die austauschbare Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz (ISO 12757). Inkl. doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf. Standfest durch stabile und extra schwere Ausführung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Das mondäne Design strahlt zeitlose Eleganz aus. Standfest, rutschfest und möbelschonend. - B x H x T: 68 x 40 x 95 mm
- Kugelschreiber mit dokumentenechter Mine (ISO 12757), Schreibfarbe: schwarz
- Passende Ersatzmine: z.B. Schneider 735 M
- Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
- Farbe: lichtgrau-schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packung:: | 5.000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tischkugelschreiber, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, acryl schreibtisch-organizer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer han |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,37* | € 6,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52NSZ | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,37* | € 6,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,41* | € 7,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,73* | € 7,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,75* | € 7,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52NSZ | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52NSZ | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52NSZ | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|