Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEER’s SYSTEM Ordnerbanderolen, chamois


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     52NSZ-36291-13
Hersteller:
     Fleer it
Herst.-Nr.:
     5901
EAN/GTIN:
     4260007620007
Suchbegriffe:
Ordner-Bandereolen
Ordnerbanderolen
Ordnerstreifen
ordnerbanderolen
FLEER’s SYSTEM Ordnerbanderolen sind eine einfache und effiziente Lösung, um Papierstapel übersichtlich und schnell aufzufinden. Diese Banderolen sind aus 100 % chlorfreiem Papier, 100 g/m², mit einer Füllhöhe von ca. 10 mm, einer Breite von 215 mm und einer Höhe von 105 mm hergestellt. Sie sind liniert und optimal beschreibbar, sodass Sie Ihre Vorgangsnummern, Notizen und wichtige Informationen darauf schreiben können. Jede Packung enthält 250 Stück pro Farbe oder farbsortiert, je 50 Stück pro Farbe. Mit den FLEER’s SYSTEM Ordnerbanderolen sparen Sie bis zu 75 % Platz im Ordner, senken die Kosten für Ordner, reduzieren die Ablagefläche und sparen Zeit. Machen Sie aus einem Papierstapel übersichtliche, schnell aufzufindende und in sich abgeschlossene Vorgänge und schaffen Sie Ordnung in Ihrem Büro.
Weitere Suchbegriffe: Banderolen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
1
€ 4,95*
ab € 33,39*
€ 45,77*
€ 4,95*
ab € 33,31*
€ 45,82*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,77*
€ 54,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,91*
€ 52,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,10*
€ 50,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,13356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
ORD75475X-S
ab € 33,10*
Ähnlich
Henkel
ORD75471X-S
ab € 33,13*
Ähnlich
Henkel
ORD75474X-S
ab € 33,22*
Ähnlich
Henkel
ORD75473X-S
ab € 33,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.