Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Permanentmarker EcoLine 21, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
edding Permanentmarker EcoLine 21, blau
edding Permanentmarker EcoLine 21, blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     52NSZ-36870-05
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     421003
EAN/GTIN:
     4004764917846
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Schnell trocknende, wisch- und wasserfeste, lichtbeständige Tinte
  • Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer).
  • geruchsarme Tinte und ohne Zusatz von Toluol / Xylol
  • Rundspitze
  • Nachfüllbar
  • Made in Germany
  • Strichstärke: 1,5 - 3 mm
  • Markierfarbe: blau
  • Blauer Engel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, Flipchart-Marker; Flipchartmarker; Flipchartmarkierstift; Papiermarker; Papiermarkierstift; Permanent Marker; Permanentmarker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
385
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,10*
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,13*
2 Tage
171
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,65*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 1,15*
Lager 52NSZ
25
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-21N
ab € 4,96*
Zubehör
edding
4-MTK25003
ab € 2,68*
Zubehör
edding
4-T25003
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.