| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764023882 Herst.-Nr.: 4-T25003 EAN/GTIN: 4004764023882 |
| | |
|
| | |
| Nachfülltinte mit Tropfendosierer geeignet für das schnelle Nachfüllen diverser edding Permanentmarker. Die Nachfüllflasche enthält 30 ml. Ohne Zusatz von Xylol und Toluol. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30.00 ml | Zolltarifnummer (TARIC): | 32159070 | GTIN: | 4004764023882 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Nachfülltinte | Artikelbezeichnung: | edding T 25 Nachfülltinte Permanentmarker blau | Alleinstellungsmerkmal: | Schnelle Nachfüllmöglichkeit zur Verlängerung der Lebensdauer fast aller edding Permanentmarker. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 259900 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 748800 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 5400 | Farbcode: | 003 | Farbe: | Blau | Produktverwendung: | drop dispenser | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja | Basisfarbe: | Blau | Nettogewicht: | 39 G | Ausführung des Behälters: | Nachfüllflasche | Beschreibung der Besonderheiten: | Nachfüllen ist umweltfreundlich, da die Abfallmenge reduziert wird. Präzises Nachfüllen mit dem Tropfendosierer. Breites Farbsortiment. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany. | Garantie gewährt: | Nein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol | lichtbeständig gegeben: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachfüllpatrone-Permanentmarker, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Permanentmarker, Nachfülltinte-Textmarker, Textmarker-Nachfülltinte, Textmarker-Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, Tusche, edding nachfülltinte blau, druckerpatrone, druckerpatrone edding |
| | |
| |