Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängehefter
>
Artikel
AdvoBedarf Hängehefter Kanzlei CLASSIC PLUS, 1 x Rechtsheftung, chamois
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-71004-13
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
7100413
EAN/GTIN:
4250340506342
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter 320g chamois
hänge-hefter rechtsheftung
Mit zwei Abheftvorrichtungen für flexibles Abheften Ihrer Unterlagen zur Rechtsheftung für individuelle Chronologie.
Ösen im Hefterfalz machen den Hefter mehrfach nutzbar. Organisationsaufdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Zuständigkeiten und Terminen. Große dehnbare Tasche zur optimalen Aufbewahrung und für sicheren Halt von losem Schriftgut. Ungefalzt. Doppelte Heftzungen, Metalldeckleisten und Hängeschienen bitte separat bestellen. Mit mittigem Kunststoff-Sichtfenster.
Größe: B x H: 265 x 316 mm
Umweltfreundlicher, extra starker Hefterkarton 320 g/m²
Blauer Engel
1 Abheftvorrichtung
Packung: 25 Stück
... >
Ordnen, Archivieren
>
Hängeregistratur
>
Hängehefter
Weitere Suchbegriffe:
hänge hefter
,
Hänge-Hefter; Hängehefter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,02*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AdvoBedarf Hängehefter Kanzlei CLASSIC PLUS, 1 x Rechtsheftung, grün
Soldan
7100408
ab € 3,02*
Ähnlich
AdvoBedarf Hängehefter Kanzlei CLASSIC PLUS, 1 x Rechtsheftung, orange
Soldan
7100414
ab € 3,00*
Ähnlich
AdvoBedarf Hängehefter Kanzlei CLASSIC PLUS, 1 x Rechtsheftung, rosa
Soldan
7100416
ab € 3,02*
Ähnlich
AdvoBedarf Hängehefter Kanzlei CLASSIC PLUS, 2 x Linksheftung, blau
Soldan
7100705
ab € 3,27*
Ähnlich
AdvoBedarf Hängehefter Kanzlei CLASSIC PLUS, 2 x Linksheftung, chamois
Soldan
7100713
ab € 3,26*
Ähnlich
AdvoBedarf Hängehefter Kanzlei CLASSIC PLUS, 2 x Linksheftung, grau
Soldan
7100702
ab € 3,26*
Ähnlich
AdvoBedarf Hängehefter Kanzlei CLASSIC PLUS, 2 x Linksheftung, grün
Soldan
7100708
ab € 3,26*
Ähnlich
AdvoBedarf Hängehefter Kanzlei CLASSIC PLUS, 2 x Linksheftung, hellblau
Soldan
7100706
ab € 3,26*
Ähnlich
AdvoBedarf Hängehefter Kanzlei CLASSIC PLUS, 2 x Linksheftung, orange
Soldan
7100714
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen