Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunnex - Elektrischer Suppentopf, bauchige Form mit Digital-Display, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunnex - Elektrischer Suppentopf, bauchige Form mit Digital-Display, 10 Liter
Sunnex - Elektrischer Suppentopf, bauchige Form mit Digital-Display, 10 Liter
Sunnex - Elektrischer Suppentopf, bauchige Form mit Digital-Display, 10 Liter
Sunnex - Elektrischer Suppentopf, bauchige Form mit Digital-Display, 10 Liter
Sunnex - Elektrischer Suppentopf, bauchige Form mit Digital-Display, 10 Liter
Sunnex - Elektrischer Suppentopf, bauchige Form mit Digital-Display, 10 Liter
Artikel-Nr.:
     5309-BB0505400
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     BB0505400
EAN/GTIN:
     4062125000316
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel

Sunnex - Elektrischer Suppentopf, bauchige Form mit Digital-Display, 10 Liter

  • empfohlen für Suppen, Cremesuppen und Saucen
  • elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige
  • Temperatureinstellung 65°C-95°C auf 1°C genau regulierbar
  • Deckel mit Löffelausschnitt
  • Gehäuse aus lackiertem Stahl
  • Ø 395 mm
  • Höhe: 340 mm
  • Volumen: 10 Liter
  • Elektrische Leistung: 0,4 kW
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
340
Durchmesser in mm:
395
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
10
Elektrische Leistung in kW:
0,4
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
11
€ 8,90*
ab € 87,35*
€ 107,40*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 103,41*
€ 126,87*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.