Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunnex - Sunnex Kühlakku, weiß, 23,5 x 11,9 x 3,1 cm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunnex - Sunnex Kühlakku, weiß, 23,5 x 11,9 x 3,1 cm (BxTxH)
Sunnex - Sunnex Kühlakku, weiß, 23,5 x 11,9 x 3,1 cm (BxTxH)
Artikel-Nr.:
     5309-BB1299235
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     BB1299235
EAN/GTIN:
     4062125000767
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement

Sunnex - Sunnex Kühlakku, weiß, 23,5 x 11,9 x 3,1 cm (BxTxH)

  • passende für: BB1205011
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
235
Tiefe in mm - T:
119
Höhe in mm - H:
31
Marke:
Sunnex
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, kühl akku, Kühlpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunnex
BB1205011
ab € 66,78*
Ähnlich
Sunnex
BB1204011
ab € 30,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.