Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunnex - Sunnex Rolltop-Haube GN 1/1 aus Polycarbonat, passend zu TT4307530, BB1205011, BB1202011, GN0111065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunnex - Sunnex Rolltop-Haube GN 1/1 aus Polycarbonat, passend zu TT4307530, BB1205011, BB1202011, GN0111065
Sunnex - Sunnex Rolltop-Haube GN 1/1 aus Polycarbonat, passend zu TT4307530, BB1205011, BB1202011, GN0111065
Sunnex - Sunnex Rolltop-Haube GN 1/1 aus Polycarbonat, passend zu TT4307530, BB1205011, BB1202011, GN0111065
Sunnex - Sunnex Rolltop-Haube GN 1/1 aus Polycarbonat, passend zu TT4307530, BB1205011, BB1202011, GN0111065
Sunnex - Sunnex Rolltop-Haube GN 1/1 aus Polycarbonat, passend zu TT4307530, BB1205011, BB1202011, GN0111065
Sunnex - Sunnex Rolltop-Haube GN 1/1 aus Polycarbonat, passend zu TT4307530, BB1205011, BB1202011, GN0111065
Artikel-Nr.:
     5309-BB1204011
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     BB1204011
EAN/GTIN:
     4062125000743
Suchbegriffe:
Rollhaube
Rolltop-Deckel
Rolltop-Haube
Rolltopdeckel

Sunnex - Sunnex Rolltop-Haube GN 1/1 aus Polycarbonat, passend zu TT4307530, BB1205011, BB1202011, GN0111065

  • Rolltop-Haube (90° Winkel) aus Polycarbonat
  • passende für: BB1205011, BB1202011
  • passendes Elektro Chafing-Dish: BB0406002
  • passender GN 1/1 Behälter aus Edelstahl: GN0111065
  • passender Buffetkorb: TT4307530
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
1,35
Breite in mm - B:
535
Tiefe in mm - T:
330
Höhe in mm - H:
175
Marke:
Sunnex
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Rolltophaube, rollhaube, Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunnex
BB1299235
ab € 4,80*
Ähnlich
Sunnex
BB1205011
ab € 66,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.