| |
|
| Artikel-Nr.: 5309-GN1611150 Herst.-Nr.: GN1611150 EAN/GTIN: 4062125009999 |
| |
|
| | |
| ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/1 (150 mm)Die halbtransparenten, geruchs- und geschmacksneutralen GN-Behälter liefern wir Ihnen inkl. einem hermetisch schließenden Deckel, der Ihre frischen Lebensmittel bei Lagerung und Transport vor Verunreinigung, Auslaufen und Verderben schützt. Die 2x 6 Farbcodierungschips (ColorClip-System) helfen zusammen mit dem aufgedruckten Rückverfolgbarkeitsetikett ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit aufrechtzuerhalten, um die Vorschriften der HACCP-und NSF-Anforderungen einzuhalten. Die komfortablen, praktischen Behälter sind in insgesamt sieben GN-Größen mit unterschiedlichen Höhen auf Lager. Artikeldetails
- erfüllt HACCP- und NSF-Anforderungen
- hochwertiges Polypropylen
- farbiges permanentes Beschriftungsfeld
- inkl. luftdichtem Deckel
- inkl. 2x 6 Color Clips
- gerundete Kanten für mehr Hygiene
- BPA-frei
- halbtransparent
- geruchs- und geschmacksneutral
- lebensmittelecht
- Temperaturbereich -40°C bis +95°C
- Literskala
- stapelbar
- spülmaschinen-, mikrowellen- und tiefkühlgeeignet
- angegebene Fassungsvermögen entspricht der Füllmenge bis zum Rand
- Angaben für Abmessungen und Füllmengen können leicht abweichen
- nicht geeignet für z.B. Konvektomaten
- recyclebar
Weitere Informationen: | | GN-Größe: | 1/1 | Inhalt (Liter): | 21 | Material: | Polypropylen | Länge (mm): | 530 | Breite (mm): | 325 | Höhe (mm): | 150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5309 | | | | | | € 8,90* | ab € 29,43* | € 38,14* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,26* | € 41,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,99* | € 51,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5309 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5309 | | Versand: Lager 5309 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|