Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Würstchenerhitzer
>
Artikel
Roller Grill - ROLLER GRILL Hot Dog Grill, 5 Rollen, Abmessung 545 x 320 x 240 mm (BxTxH)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5309-KE0901005
Hersteller:
ROLLER GRILL
Herst.-Nr.:
KE0901005
EAN/GTIN:
4062125011503
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
Roller Grill - ROLLER GRILL Hot Dog Grill, 5 Rollen, Abmessung 545 x 320 x 240 mm (BxTxH)
antihaft Walzenheißrollen
Rollenlänge 40 cm
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
12,5
Breite in mm - B:
545
Tiefe in mm - T:
320
Höhe in mm - H:
240
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
0,6
Marke:
Roller Grill
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 5309
>
Roller Grill - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Wurst-Wärmer
,
Wurstwärmer
,
Würstchen-Wärmer
,
Würstchenerhitzer
,
Würstchenwärmer
,
hot dog gerät
,
Hot Dog Grill
,
Grill
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,76*
€ 1.023,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,81*
€ 1.018,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,92*
€ 980,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,14*
€ 941,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,32*
€ 877,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Fritteuse mit Ablasshahn, 12 Liter, Abmessung 350 x 450 x 370 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE0802032
ab € 480,76*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Fritteuse mit Ablasshahn, 12 Liter, Abmessung 350 x 470 x 350 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE0811012
ab € 567,36*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Fritteuse mit Ablasshahn, mit Ablasshahn, 8 Liter, Abmessung 265 x 450 x 360 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE0801360
ab € 458,85*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Fritteuse mit zwei Becken, mit Ablasshahn, 2 x 8 Liter, Abmessung 590 x 450 x 370 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE0802360
ab € 848,86*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Fritteuse, 5 Liter, Abmessung 190 x 425 x 320 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE0801050
ab € 236,09*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Kontaktgrill doppelt, 4 kW, Abmessung 600 x 385 x 220 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE0703600
ab € 903,98*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Kontaktgrill, 2 kW, Abmessung 330 x 385 x 220 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE0701330
ab € 563,56*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Kontaktgrill, 3 kW, Abmessung 430 x 385 x 220 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE0702430
ab € 729,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen