Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gastronomie-Löffel
>
Schaumlöffel
>
Artikel
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Nr. 2, Ø 16 cm, Länge 41,5 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5309-KK0102160
Hersteller:
Sunnex
Herst.-Nr.:
KK0102160
EAN/GTIN:
4062125014412
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Nr. 2, Ø 16 cm, Länge 41,5 cm
aus Edelstahl
ohne Schweißnähte, aus einem Stück gefertigt
einfache Reinigung
ergonomischer Griff mit Haken
spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
415
Durchmesser in mm:
160
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Sunnex
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 5309
>
Sunnex - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Schaumlöffel
,
Woklöffel
,
abseihlöffel edelstahl
,
schaumkelle
,
schaumlöffel durchmesser 16cm
,
Monoblock Schaumlöffel
,
Löffel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 10 cm, Länge 30,5 cm
Sunnex
KK0102100
ab € 6,24*
Ähnlich
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 12 cm, Länge 36 cm
Sunnex
KK0102120
ab € 7,83*
Ähnlich
Sunnex - Monoblock Schaumlöffel, ergonomischer Griff, Ø 14 cm, Länge 38 cm
Sunnex
KK0102140
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen